Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Schnürstiefel SANDER, 76872, S2 SRC, Kat.II, schwarz/rot, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-140447
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     76872
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ELTEN ESD-Schnürstiefel SANDER, 76872, S2 SRC, Kat.II, schwarz/rot, Größe 47

ELTEN ESD-Sicherheitsschnürstiefel SANDER, S2 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345,zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, Kunststoff-Zehenschutzkappe, geschlossene, gepolsterte Lasche, ESD-Einlegesohle, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, Zweischichten-Profilsohle TRAINERS, TPU/PU Laufsohle, rutschhemmend, Farbe: schwarz/rot, Material: hydrophobiertes Mikrofaser, Textilmaterial Cordura®, atmungsaktives Textilfutter, metall- und lederfrei, Gewicht: ca. 1050 g/Paar, Größe: 47
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Elten
Größe:
47
Kategorie:
S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,63*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,48*
€ 133,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,25*
€ 131,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,17*
€ 115,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,44*
€ 100,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,63*
€ 88,81
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
76872
ab € 74,56*
Sonstiges
ELTEN
76872
ab € 74,52*
Sonstiges
ELTEN
76872
ab € 74,64*
Sonstiges
ELTEN
76872
ab € 74,50*
Sonstiges
ELTEN
76872
ab € 74,63*
Sonstiges
ELTEN
76872
ab € 74,63*
Sonstiges
ELTEN
76872
ab € 74,58*
Sonstiges
ELTEN
76872
ab € 74,49*
Sonstiges
ELTEN
76872
ab € 74,50*
Sonstiges
ELTEN
76872
ab € 74,57*
Sonstiges
ELTEN
76872
ab € 74,56*
Sonstiges
ELTEN
76872
ab € 74,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.