Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOPPEC Markierfarbe Fluo T.P., für ca. 10 Monate, gelb, fluoreszierend, 500ml/Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     114-12425
Hersteller:
     Soppec
Herst.-Nr.:
     141517E
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
SOPPEC Markierfarbe Fluo T.P.,für ca. 12 Monate,gelb,fluoreszierend,500ml/Dose

SOPPEC Markierfarbe Fluo T.P., Markierungen für einen begrenzten Zeitraum, hält durchschnittlich 12 Monate, löst sich bei mechanischen Belastungen vom Untergrund, haftetgut auf jeglichen Untergründen auch auf feuchten, Toluol- und Xylolfrei, bis zu -20°C Außentemperatur anwendbar, Trockenzeit: ca. 5 Minuten, Farbe: gelb, fluoreszierend,Inhalt: 500 ml/Dose
Weitere Informationen:
Marke:
SOPPEC
Sorte:
Markierungsfarbe

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6410
12
€ 5,99*
ab € 3,24*
€ 4,13*
1 Tag
6482
12
€ 5,50*
ab € 3,25*
€ 4,16*
3 Tage
4582
12
€ 5,99*
ab € 3,26*
€ 4,17*
4 Tage
6110
12
€ 8,90*
ab € 3,469*
€ 4,439*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 9,41*
€ 15,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
406055 630630030
ab € 21,04*
Zubehör
Soppec
441617
ab € 36,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.