Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA ESD-Sandale Rubber, 5300, OB A SRC, EN ISO 20347, weiß, Glattleder, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-11543
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5300
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
ESD-Sandalen
SI Sandalen
Schutzsandalen
Sicherheitssandalen
ABEBA ESD-Sandale Rubber, 5300, OB A SRC, Kat.II, weiß, Glattleder, Größe 43

ABEBA ESD-Sicherheitssandale Rubber, OB A SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20347, DINEN 61340, verstellbarer und klappbarer Fersenriemen, antibakteriell ausgerüstet, geruchs- und bakterienhemmend, rutschhemmende Gummi-Laufsohle, Farbe: weiß, Material: Glattleder, perforiert, Gewicht: ca. 900 g/Paar, Größe: 43
Weitere Informationen:
Gewicht:
< 1000g
Marke:
ABEBA
Größe:
43
Kategorie:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: abeba sicherheitssandale weiß, si sandalen, abeba sicherheitssandale, Schutzausrüstungen, Clogs, Sicherheitsschuhe, Clog, SRC, Persönliche Schutzausrüstung, Leder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,60*
€ 91,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,43*
€ 88,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,33*
€ 78,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,47*
€ 69,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,89*
€ 66,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,85*
€ 59,32
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abeba
5300
ab € 35,80*
Sonstiges
Abeba
5300
ab € 49,50*
Sonstiges
Abeba
5300
ab € 49,77*
Sonstiges
Abeba
5300
ab € 49,75*
Sonstiges
Abeba
5300
ab € 49,82*
Sonstiges
Abeba
5300
ab € 49,68*
Sonstiges
Abeba
5300
ab € 49,89*
Sonstiges
Abeba
5300
ab € 49,59*
Sonstiges
Abeba
5300
ab € 49,96*
Sonstiges
Abeba
5300
ab € 49,69*
Sonstiges
Abeba
5300
ab € 49,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.