| |
|
| Artikel-Nr.: 114-105109 Herst.-Nr.: 40045 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Holthaus Medical Heftpflaster YPSISILK®, Spule mit Schutzring, 2,5cmx5m
Holthaus Medical Heftpflaster YPSISILK®, zur Fixierung von Wundauflagen, atmungsaktive und wasserabweisende Kunstseide mit latexfreiem Polyacrylatkleber, hyperallergen, luft- und exudatdurchlässig, längs und quer von Hand reißbar, Trägermaterial: Cellulosefasern, Klebstoff: Polymer in Wasser-Dispersion, Spule mit Schutzring, Breite: 2,5 cm, Länge: 5 m Weitere Informationen: | | Kategorie Erste Hilfe: | Verbandmaterialien | Marke: | Holthaus Medical |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seidenheftpflaster, Seidenpflaster, heftpflaster 2,5 cm x 5 m holthaus, fixierpflaster, fixierpflaster 5m x 2,5 cm, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Wundpflasterspenderschachteln, Erste Hilfe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 44 | | € 6,95* | ab € 1,40* | € 2,15* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,87* | € 3,29* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,09* | € 3,61* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 2,15* | € 3,70* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 3,14* | € 6,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|