Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbinder®, blau, Polyethylen, Ø 3,5mm, 180mm, 1000/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-103016
Hersteller:
     Württembergische Allplastik
Herst.-Nr.:
     ABV218, BLAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
allplastik blitzbinder blau
Blitzbinder®, blau, Polyethylen, Ø 3,5mm, 180mm, 1000/VE

Blitzbinder®, zum Verschließen von Beuteln und Säcken, Spezialverschluss, wiederöffenbar, einfache Handhabung, universell zum Binden und Bündeln einsetzbar, Farbe: blau,Farbe: blau, Material: Polyethylen, Länge: 180 mm, Durchmesser: 3,5 mm, 1 Verpackungseinheit = 1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: allplastik blitzbinder, blitzbinder blau, Hinweiskennzeichen, Hinweisschilder, Sicherheitskennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,76*
€ 87,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,85*
€ 86,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,50*
€ 82,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,92*
€ 79,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,75*
€ 67,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.