Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOPPEC Bodenmarkierungsfarbe Tracing®, für normal beanspruchte Flächen, schwarz,500ml/Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     114-10138
Hersteller:
     Soppec
Herst.-Nr.:
     151603
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
SOPPEC Bodenmarkierungsfarbe Tracing®, für normale Beanspruchung, schwarz, 500ml

SOPPEC Bodenmarkierungsfarbe Tracing®, hohe Verkehrs- und Wetterbeständigkeit, widerstandsfähig gegen Abrieb, haftet auch auf glatten Industrieanstrichen, für normale Beanspruchung die frei von Schmutz, Öl und chemischen Produkten sind, Toluol- und Xylolfrei, für den Innen- und Außenbereich geeignet, reicht bei einer Sprühbreite von 4-12cm für ca. 50-75 m, Trocknungszeit: ca 20 Minuten, Aushärtung: ca. 24 Stunden, Farbe: schwarz (ca. RAL 9004), 1 Dose = 500 ml
Weitere Informationen:
Marke:
SOPPEC
Sorte:
Markierungsfarbe
Grundfarbe:
schwarz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, farbspray schwarz 500ml, bodenmarkierfarbe, bodenmarkierfarbe soppec, Bodenmarkierungsfarben, Bodenkennzeichnungen, bodenmakierung, Straßenfarbe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
€ 8,00*
ab € 11,27*
€ 17,66*
€ 8,00*
ab € 11,51*
€ 17,72*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
406055 630630030
ab € 21,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.