Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 60 x 90 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 60 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 60 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 60 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 60 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 60 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 60 x 90 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     1138-860319
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     860319
EAN/GTIN:
     4005546812021
Suchbegriffe:
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Personenschilder
Namensschilderhülle mit drehbarem Clip. Geschlossene Ausführung zum Schutz der Einlage. • Namensschild mit drehbarer Clip-Befestigung • Geschlossene Namensschilderhülle zum Schutz der Einlage • Clip-Ausstanzung ermöglicht Kombination mit Kette, Jojo oder Textilband
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8603
Außenmaße (B x H):
95 mm x 75 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
90 mm x 60 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: namensschild, namensschild mit clip, clip-namensschild, ansteckschild, namensschild kleidung, besucherausweis, besucherschild clip
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1138
58
€ 4,90*
ab € 6,34*
€ 9,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,66*
€ 9,89*
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 6,55*
€ 10,43*
7 Tage
42
€ 5,99*
ab € 7,09*
€ 10,83*
€ 5,50*
ab € 7,09*
€ 11,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 70 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 140 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145602
€ 15,79*
Zubehör
Durable
810423
€ 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.