Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT CLIP, 54 x 90 mm, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT CLIP, 54 x 90 mm, transparent
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT CLIP, 54 x 90 mm, transparent
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT CLIP, 54 x 90 mm, transparent
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT CLIP, 54 x 90 mm, transparent
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT CLIP, 54 x 90 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     1138-821619
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     821619
EAN/GTIN:
     4005546803128
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Aufklappbares, konvexes Namensschild mit Clip. • Konvexes, einteiliges Namensschild aus 70% recyceltem Polypropylen • Mit drehbarer Clip-Befestigung • Rückseitige Halteösen ermöglichen Kombination mit Kette, Textilband oder Ausweiskartenhalter • Dezentes Design für den Einsatz in unterschiedlichsten Bereichen, z.B. auf Konferenzen, Messen oder Seminaren • Einzigartiger Klick-Mechanismus zum einfachen Austauschen der Einsteckschilder
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8216
Außenmaße (B x H):
95 mm x 60 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
CLICK FOLD
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
90 mm x 54 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, ausweishalter durable, ausweishalter, namensschild, namensschild mit clip, clip-namensschild, ansteckschild, namensschild kleidung, besucherausweis, besucherschild clip
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 31,69*
€ 41,48*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 31,67*
€ 41,54*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 31,70*
€ 41,85*
2 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 2,90*
ab € 33,40*
€ 43,92*
Lager 1138
85
pro Paket
€ 4,90*
ab € 31,88*
€ 44,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,10*
€ 52,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,58*
€ 51,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,59*
€ 49,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,37*
€ 46,85
pro Paket
ab 14 Pakete
€ 38,19*
€ 45,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,01*
€ 42,85
pro Paket
ab 28 Pakete
€ 35,26*
€ 41,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,88*
€ 37,94
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,2752* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145502
€ 0,866*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.