Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 60 x 90 mm, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 60 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 60 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 60 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 60 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 60 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 60 x 90 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     1138-810619
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     810619
EAN/GTIN:
     4005546811062
Suchbegriffe:
Ausweis-Taschen
Ausweistasche
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Namensschilderhülle mit drehbarem Clip. Offene Ausführung zum schnellen Wechseln der Einlage. • Namensschild mit drehbarer Clip-Befestigung • Offene Namensschilderhülle zum schnellen Austauschen der Einlage • Clip-Ausstanzung ermöglicht Kombination mit Kette, Jojo oder Textilband • Besonders geeignet zur Ausstattung vieler Personen, z.B. auf Konferenzen und Großveranstaltungen, bei denen Schilder oft nicht zurückgegeben werden
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8106
Außenmaße (B x H):
95 mm x 75 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
90 mm x 60 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Parkausweis-Anhänger, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, namensschild magnet durable, ausweistasche, namensschild, namensschild mit clip, clip-namensschild, ansteckschild, namensschild kleidung, besucherausweis, besucherschild clip
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
pro Paket
€ 5,95*
ab € 26,01*
€ 33,57*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 26,22*
€ 33,58*
2 Tage
45
pro Stück
€ 5,49*
ab € 26,85*
€ 34,38*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 27,75*
€ 35,66*
Lager 1138
1000
pro Paket
€ 4,90*
ab € 27,23*
€ 36,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,82*
€ 43,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,88*
€ 39,13
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 31,90*
€ 37,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,44*
€ 36,22
pro Paket
ab 32 Pakete
€ 29,81*
€ 35,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 28,54*
€ 33,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 28,14*
€ 33,49
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 27,23*
€ 32,40
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,0892* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145602
€ 15,79*
Zubehör
Durable
810423
€ 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.