Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem VARIO® MAGNET WALL 5, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® MAGNET WALL 5, dunkelblau
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® MAGNET WALL 5, dunkelblau
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® MAGNET WALL 5, dunkelblau
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® MAGNET WALL 5, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     1138-591407
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     591407
EAN/GTIN:
     4005546987613
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafel-Wandhalter
Komplettset mit magnetischem Wandhalter und 5 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Wandanwendung • Wandhalter mit 5 SHERPA Sichttafeln im Format A4 • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Metall-Wandhalter mit magnetischer Rückseite, kann schnell und einfach an metallischen Untergründen wie Regalen oder Maschinen befestigt werden • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5914
Außenmaße (B x H x L/T):
360 mm x 325 mm x 260 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
5 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
VARIO®
Material:
Metall, Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelwandhalter, durable sichttafel-wandhalter, sichttafel wandhalter, klarsichttafeln din a4, wand-set, wandset, sichttafelsystem, wand-sichttafelsystem, informationssystem, präsentationssystem, wandhalter, sichttafel, sichttafelhalter, sichttafel-halter, magnetisch, magnet
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 24,12*
€ 31,49*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,45*
€ 33,09*
Lager 1138
22
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,10*
€ 33,09*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,61*
€ 35,20*
4 Tage
20
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 27,22*
€ 35,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 18 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 36 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560644
€ 4,23*
Zubehör
Durable
560607
€ 3,92*
Zubehör
Durable
560600
€ 4,24*
Zubehör
Durable
560604
€ 4,172*
Zubehör
Durable
560637
€ 4,25*
Zubehör
Durable
560610
€ 4,24*
Zubehör
Durable
560605
€ 4,23*
Zubehör
Durable
560609
€ 4,14*
Zubehör
Durable
560603
€ 4,08*
Zubehör
Durable
560601
€ 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.