Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem VARIO® MAGNET WALL 5, rot


Menge:  Box  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® MAGNET WALL 5, rot
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® MAGNET WALL 5, rot
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® MAGNET WALL 5, rot
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® MAGNET WALL 5, rot
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® MAGNET WALL 5, rot
Artikel-Nr.:
     1138-591403
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     591403
EAN/GTIN:
     4005546987590
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafel-Wandhalter
Komplettset mit magnetischem Wandhalter und 5 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Wandanwendung • Wandhalter mit 5 SHERPA Sichttafeln im Format A4 • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Metall-Wandhalter mit magnetischer Rückseite, kann schnell und einfach an metallischen Untergründen wie Regalen oder Maschinen befestigt werden • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5914
Außenmaße (B x H x L/T):
360 mm x 325 mm x 260 mm
Farbe:
Rot
Für Formate:
A4
Füllmenge:
5 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
VARIO®
Material:
Metall, Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelwandhalter, durable sichttafel-wandhalter, sichttafel wandhalter, klarsichttafeln din a4, wand-set, wandset, sichttafelsystem, wand-sichttafelsystem, informationssystem, präsentationssystem, wandhalter, sichttafel, sichttafelhalter, sichttafel-halter, magnetisch, magnet
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Box
€ 5,87*
ab € 24,24*
€ 32,76*
pro Box
€ 4,00*
ab € 25,41*
€ 34,15*
pro Box
€ 5,50*
ab € 24,38*
€ 34,15*
Lager 1138
99
pro Box
€ 4,90*
ab € 24,08*
€ 34,15*
10 Tage
nicht lagernd
pro Box
€ 4,30*
ab € 29,14*
€ 39,58*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 34,15*
€ 40,64
pro Box
ab 2 Boxen
€ 33,84*
€ 40,27
pro Box
ab 5 Boxen
€ 33,33*
€ 39,66
pro Box
ab 10 Boxen
€ 30,66*
€ 36,49
pro Box
ab 18 Boxen
€ 29,75*
€ 35,40
pro Box
ab 20 Boxen
€ 27,56*
€ 32,80
pro Box
ab 36 Boxen
€ 26,99*
€ 32,12
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 24,08*
€ 28,66
pro Box
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560644
€ 4,23*
Zubehör
Durable
560607
€ 3,83*
Zubehör
Durable
560600
€ 4,25*
Zubehör
Durable
560604
€ 4,23*
Zubehör
Durable
560637
€ 4,15*
Zubehör
Durable
560610
€ 4,19*
Zubehör
Durable
560605
€ 4,15*
Zubehör
Durable
560609
€ 3,98*
Zubehör
Durable
560603
€ 4,00*
Zubehör
Durable
560601
€ 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.