Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Plakattasche wasserdicht A4 magnetisch, Beutel à 5 Stück, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Plakattasche wasserdicht A4 magnetisch, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A4 magnetisch, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A4 magnetisch, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A4 magnetisch, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A4 magnetisch, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A4 magnetisch, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A4 magnetisch, Beutel à 5 Stück, transparent
Artikel-Nr.:
     1138-501819
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     501819
EAN/GTIN:
     4005546730509
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Sichttasche aus wetterresistenter Folie mit wasserdichtem Druckverschluss. Befestigung durch Magnetstreifen auf Rückseite. • Plakattasche eignet sich ideal für Informationen im Außenbereich oder in feuchten Innenbereichen wie z. B. Gartencenter, Sauna, Schwimmbad in denen Aushänge mit Spritzwasser in Berührung kommen • Sehr guter Schutz der Einlagen durch wasserdichten Druckverschluss, speziell bei Regen, hoher Luftfeuchtigkeit, Nässe und Schmutz • Magnetisch haftend durch 2 magnetische Streifen mit hoher Haftkraft auf der Rückseite der Sichttasche (Haftkraft 0,95N/cm² pro Magnetstreifen) • IPX5 Norm geprüft (Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen) • Transparente UV-stabilisierte und wetterresistente, kratzfeste Folie mit Antireflexeffekt • Einsatz im Hoch- und Querformat möglich • Schneller und einfacher Austausch der Einlagen • Füllvermögen 2 Blatt à 160 g/qm, im Lieferumfang enthalten • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Geeignet auch für US letter-size Formate
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5018
Außenmaße (B x H x L/T):
247 mm x 325 mm x 0,6 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
247 mm x 325 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 24,25*
€ 31,93*
10 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 24,64*
€ 32,55*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 24,83*
€ 32,69*
Lager 1138
340
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 25,10*
€ 34,58*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 28,48*
€ 37,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 17 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 34 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 25,10* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
502819
ab € 23,23*
Ähnlich
Durable
501919
ab € 37,36*
Ähnlich
Durable
501719
ab € 29,95*
Ähnlich
Durable
502719
ab € 14,72*
Ähnlich
Durable
501619
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.