Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-9613102 Herst.-Nr.: 9613102 EAN/GTIN: 4002390089968 |
| |
|
| | |
| Stellwandsystem MAULconnecto, Verkettbarkeit möglich. Wand: Wandform: Modulare, freistehende Trennwand, Werkstoff der Wand: Aluminium, Akustikvlies hellgrau, Whiteboard, Oberflächenbeschaffenheit der Wandoberfläche: Akustikvlies: Dicke 40 mm, Zertifiziert nach ÖKO-TEX Standard 100 Klasse 1, schwer entflammbar, formaldehydfrei, geruchsneutral, 100% PES-Fasern (davon 20% recycelt). Whiteboard: Magnethaftend, beschrift-/ trocken abwischbar, Art des Bodenabschlusses: Standfuß mit Rollen. Farbe der Wand: weiß. Gestell: Aluminium, weiß. Korpus: Aluminium, weiß. Größe (B x T x H): 1000 mm x 350 mm x 1820 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 | Höhe: | 1820 | Farbe des Gestells: | weiß | max. Höhe: | 1820 | min. Höhe: | 1820 | Farbe des Korpus: | weiß | Herstellerproduktbezeichnung: | Stellwandsystem MAULconnecto |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Fahrgestell(Flipchart), Tafel-Fahrgestell, Tafel-Stativ, Tafelfahrgestell, Tafelstativ, maul stellwand, tafel stativ, mobiles whiteboard 1x2m |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 337,47* | € 413,51* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 433,82* | € 518,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 445,41* | € 540,19* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 632,97* | € 695,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|