Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandsystem MAULconnecto


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt den Standfuß mit Rollen
Zeigt den Standfuß mit Rollen
Pictogramm Made in Germany
Pictogramm Garantie-Logo, 5 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 5 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-9603195
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9603195
EAN/GTIN:
     4002390089883
Suchbegriffe:
Akustik-Vlies
Akustikvlies
Mobiles Whiteboard
Büro-Raumteiler
Stellwandsystem MAULconnecto, Verkettbarkeit möglich. Wand: Wandform: Modulare, freistehende Trennwand, Werkstoff der Wand: Aluminium, Akustikvlies dunkelgrau, Whiteboard, Oberflächenbeschaffenheit der Wandoberfläche: Akustikvlies: Dicke 40 mm, Zertifiziert nach ÖKO-TEX Standard 100 Klasse 1, schwer entflammbar, formaldehydfrei, geruchsneutral, 100% PES-Fasern (davon 20% recycelt). Whiteboard: Magnethaftend, beschrift-/ trocken abwischbar, Art des Bodenabschlusses: Standfuß mit Rollen. Farbe der Wand: silber. Gestell: Aluminium, Silber. Korpus: Aluminium, silber. Größe (B x T x H): 1000 mm x 350 mm x 1820 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1000
Höhe:
1820
Tiefe:
350
Farbe des Gestells:
silber
Masse:
15639
max. Höhe:
1820
min. Höhe:
1820
Farbe des Korpus:
silber
Herstellerproduktbezeichnung:
Stellwandsystem MAULconnecto
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
2
€ 4,95*
ab € 340,33*
€ 412,45*
€ 5,50*
ab € 433,10*
€ 516,50*
Frei Haus
ab € 453,21*
€ 531,16*
Frei Haus
ab € 446,26*
€ 538,37*
11 Tage
12
Frei Haus
ab € 631,96*
€ 693,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,45*
€ 490,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,91*
€ 458,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,36*
€ 414,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,32*
€ 409,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,33*
€ 404,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.