Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-9323102
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9323102
EAN/GTIN:
     4002390063685
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Clubtisch
Couchtisch
  • Hohe Stabilität, Top Qualität
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Vielseitig einsetzbar: Als Bistrotisch, zum Dekorieren, als Stehpult oder Besprechungstisch
  • Für dynamische Büroarbeit: Wechselndes Arbeiten im Sitzen und Stehen
  • Hochwertig: Platte mit Melamin-Oberfläche
  • Gesamthöhe ca. 109,5 cm
  • Stabil: Standfuß aus Aluminium, Ø 61 cm, pulverbeschichtet
  • Unempfindlich: Leicht zu reinigen
  • Schützt: Mit Bodenschoner aus Kunststoff
  • Durchmesser der Platte 60 cm, stabile Plattendicke von 2,2 cm
  • Kräftig: Säule aus Stahlrohr, Ø 5 cm, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
600
Farbe der Plattenkante:
weiß
Farbe der Tischplatte:
weiß
Form der Platte:
rund
Form der Plattenkante:
rund
GS-Prüfzeichen vorhanden:
Nein
Material der Platte:
Melaminharz
Material der Plattenkante:
Melaminaharz
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
Melaminharz
max. Höhe:
1095
min. Höhe:
1095
min. Tiefe:
600
Herstellerproduktbezeichnung:
Stehtisch
max. Tiefe:
600
Dicke der Platte:
22
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
2
€ 4,95*
ab € 126,87*
€ 161,24*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 135,02*
€ 170,29*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,95*
€ 178,04*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,67*
€ 182,49*
€ 5,50*
ab € 157,80*
€ 196,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,24*
€ 191,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.