Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischaufbau Leuchte MAULsirius colour vario sensor, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
GS-Zeichen
Pictogramm Abstrahlung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-8259302
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8259302
EAN/GTIN:
     4002390087285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
LED-Tischaufbau Leuchte MAULsirius colour vario sensor, dimmbar. Farbe des Leuchtenkopf: weiß. Ausführung des Leuchtmittels: LED-Platine. Max. zul. Leistung: 66 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: Anschlussklemmen. Werkstoff: Aluminium, Stahl. Höhe Arbeitsstellung: 120 cm. Tischklemme vorhanden. Kabellänge: 2,5 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: D (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
GS-Zeichen. Abstrahlung nach oben 70%, unten 30%. Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor. Farbtemperatur stufenlos einstellbar. Optimale Entblendung auf UGR <6 für ermüdungsfreies Sehen. Ausgeschnitte Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden. Beleuchtungsstärke: Indirekt: 2560 Lux bei 85 cm Abstand, 1440 Lux bei 110 cm Abstand; Direkt: 3360 Lux bei 85 cm Abstand, 2020 Lux bei 110 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 2. Farbtemperatur je Lichtquelle: 3000 Kelvin (warmweiß) bis 5700 Kelvin (tageslichtweiß). Gew. Energieverbrauch je Lichtquelle: 46 & 20 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 50.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 7087 & 3023 Lumen.
Farbe:
weiß
Höhe:
1200
Werkstoff:
Aluminium, Stahl
Leuchtenkopf beweglich:
Nein
Farbe des Leuchtenkopf:
weiß
Ausführung des Leuchtmittels:
LED-Platine
Helligkeit einstellbar:
Ja
Sockelausführung:
Anschlussklemmen
Arm beweglich:
Nein
Tischklemme vorhanden:
Ja
Kabellänge:
2,5
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: D (Spektrum A bis G)
Herstellerprodukttyp:
sensor, dimmbar
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Tischaufbau Leuchte MAULsirius colour vario
Höhe der Arbeitsstellung:
120
max. zulässige Leistung:
66
Schalter vorhanden:
Ja
Schutzklasse:
I
Art der Dimmung:
Stufenlos
Betriebsgerät enthalten:
Ja
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtsensor vorhanden:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
33
€ 4,95*
ab € 576,01*
€ 663,96*
10 Tage
33
€ 5,87*
ab € 638,99*
€ 734,64*
Frei Haus
ab € 810,70*
€ 886,63*
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.069,12*
€ 1.159,17*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,96*
€ 790,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,32*
€ 760,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,13*
€ 732,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,54*
€ 714,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,01*
€ 685,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.