Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischaufbau Leuchte MAULjaval , dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
GS-Zeichen
Pictogramm Abstrahlung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-8258390
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8258390
EAN/GTIN:
     4002390087186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
LED-Tischaufbau Leuchte MAULjaval , dimmbar. Farbe des Leuchtenkopf: schwarz. Ausführung des Leuchtmittels: LED-Platine. Max. zul. Leistung: 32 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: Anschlussklemmen. Werkstoff: Aluminium, Stahl. Höhe Arbeitsstellung: 120 cm. Tischklemme vorhanden. Kabellänge: 2,5 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: D (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
GS-Zeichen. Abstrahlung nach oben und unten je 50%. Stufenlos dimmbar. Stabiler Klemmfuß, Klemmweite 1,5 bis 9,5 cm. Ideal für höhenberstellbare Tische. Beleuchtungsstärke: Indirekt: 1800 Lux bei 85 cm Abstand, 1160 Lux bei 110 cm Abstand; Direkt: 1800 Lux bei 85 cm Abstand, 1160 Lux bei 110 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 3. Farbtemperatur je Lichtquelle: 4000 Kelvin (neutralweiß). Gew. Energieverbrauch je Lichtquelle: 1 x 32 & 2 x 16 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 20.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 1 x 4549 & 2 x 2255 Lumen.
Farbe:
schwarz
Höhe:
1200
Werkstoff:
Aluminium, Stahl
Leuchtenkopf beweglich:
Nein
Farbe des Leuchtenkopf:
schwarz
Ausführung des Leuchtmittels:
LED-Platine
Helligkeit einstellbar:
Ja
Sockelausführung:
Anschlussklemmen
Arm beweglich:
Nein
Tischklemme vorhanden:
Ja
Kabellänge:
2,5
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: D (Spektrum A bis G)
Herstellerprodukttyp:
, dimmbar
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Tischaufbau Leuchte MAULjaval
Höhe der Arbeitsstellung:
120
max. zulässige Leistung:
32
Schalter vorhanden:
Ja
Schutzklasse:
I
Art der Dimmung:
Stufenlos
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
32
€ 4,95*
ab € 333,43*
€ 385,03*
10 Tage
32
€ 5,87*
ab € 371,27*
€ 428,77*
€ 5,50*
ab € 384,06*
€ 453,70*
Frei Haus
ab € 497,94*
€ 565,43*
10 Tage
17
Frei Haus
ab € 564,74*
€ 640,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,03*
€ 458,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,95*
€ 450,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,01*
€ 436,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,71*
€ 426,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,43*
€ 396,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.