Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenfluter MAULsphere, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeig Produkt in Einzelabbildung
Zeig Produkt in Einzelabbildung
Zeig Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Detail des Kopfes
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-8255290
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8255290
EAN/GTIN:
     4002390075374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckenfluter
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
LED-Deckenfluter MAULsphere, dimmbar. Leuchtenkopf beweglich. Farbe des Leuchtenkopf: schwarz. Ausführung des Leuchtmittels: LED-Platine. Max. zul. Leistung: 22 W. Sockelausführung: Anschlussklemmen. Werkstoff: Metall, Kunststof. Höhe Arbeitsstellung: 183 cm. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 23 cm. Kabellänge: 1,7 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Abstrahlung nach oben 100%. Stufenlos dimmbar. Anzahl Lichtquellen: 1. Farbtemperatur je Lichtquelle: 3000 Kelvin (warmweiß). Gew. Energieverbrauch je Lichtquelle: 22 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 10.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 2570 Lumen.
Farbe:
schwarz
Höhe:
1830
Werkstoff:
Metall, Kunststof
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Farbe des Leuchtenkopf:
schwarz
Ausführung des Leuchtmittels:
LED-Platine
Helligkeit einstellbar:
Nein
Sockelausführung:
Anschlussklemmen
Arm beweglich:
Nein
Tischklemme vorhanden:
Nein
Kabellänge:
1,7
Durchmesser des Leuchtenfußes:
23
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G)
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Deckenfluter MAULsphere, dimmbar
Höhe der Arbeitsstellung:
183
max. zulässige Leistung:
22
Leuchmittel austauschbar:
Lichtquelle austauschbar
Schalter vorhanden:
Ja
Schutzklasse:
II
Art der Dimmung:
Stufenlos
Betriebsgerät enthalten:
Ja
Lichtaustritt:
indirekt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
€ 4,95*
ab € 85,58*
€ 106,61*
11 Tage
21
€ 5,87*
ab € 100,91*
€ 123,33*
Lager 113
21
€ 4,95*
ab € 103,84*
€ 126,36*
€ 2,95*
ab € 106,78*
€ 133,88*
€ 4,95*
ab € 127,35*
€ 159,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.