Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Standleuchte MAULsky, dimmbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm dimmbar
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-8254090
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8254090
EAN/GTIN:
     4002390047494
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Halogen-Standleuchte MAULsky, dimmbar. Farbe des Leuchtenkopf: schwarz. Ausführung des Leuchtmittels: Halogen. Max. zul. Leistung: 120 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: R7s. Werkstoff: metall. Höhe Arbeitsstellung: 183 cm. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 26 cm. Kabellänge: 1,8 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: G (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Abstrahlung nach oben 100%. Stufenlos dimmbar. Anzahl Lichtquellen: 1. Farbtemperatur je Lichtquelle: 2950 Kelvin (warmweiß). Gew. Energieverbrauch je Lichtquelle: 120 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 2.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 2250 Lumen.
Farbe:
schwarz
Höhe:
1830
Werkstoff:
Metall
Leuchtenkopf beweglich:
Nein
Farbe des Leuchtenkopf:
schwarz
Ausführung des Leuchtmittels:
Halogen
Helligkeit einstellbar:
Ja
Sockelausführung:
R7s
Arm beweglich:
Nein
Tischklemme vorhanden:
Nein
Kabellänge:
1,8
Durchmesser des Leuchtenfußes:
26
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: G (Spektrum A bis G)
Herstellerprodukttyp:
MAULsky, dimmbar
Herstellerproduktbezeichnung:
Halogen-Standleuchte
Höhe der Arbeitsstellung:
183
max. zulässige Leistung:
120
Leuchmittel austauschbar:
Lichtquelle austaschbar
Schalter vorhanden:
Ja
Schutzklasse:
I
Art der Dimmung:
Stufenlos
Lichtaustritt:
indirekt
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
50
pro Paket
€ 4,95*
ab € 56,30*
€ 72,66*
9 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 59,91*
€ 76,77*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,50*
ab € 61,98*
€ 82,00*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 68,96*
€ 90,42*
5 Tage
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 86,33*
€ 108,85*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,66*
€ 86,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,34*
€ 84,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,53*
€ 81,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,93*
€ 78,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,30*
€ 67,00
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.