Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handleuchte LED-Taschenlampe MAULkronos M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt den Kopf
Zeigt den Druckknopf
Zeigt Produkt in Anwendung in einer Hand
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-8182290
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8182290
EAN/GTIN:
     4002390066112
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Handleuchte LED-Taschenlampe MAULkronos M. Für die professionelle Anwendung, Länge 21 cm. Hohe Leuchtweite und Lichtstärke, lange Leuchtdauer. Outdoor-tauglich: Für den Einsatz im Freien geeignet, spritzwassergeschützt(IPX4). Inklusive 2 x 1,5 V Batterien (Typ C) 8000 mAh. Variabel: Verstellbarer Lichtkegel (Zoom-Funktion) für gestreutes Nahlichtoder konzentriertes Fernlicht. 3 Lichtstufen: Helligkeit hoch (100%), Helligkeit niedrig (30%),Stroboskoplicht (Lichtblitze) zur Gefahrenabwehr. Ideal im gewerblichen Bereich, für Handwerker, in der Werkstatt, beim Laufenim Dunkeln, beim Camping. Lichtstrom 106 Lumen, tageslichtweiß, hohe Leuchtweite, bis zu 236 m. Lange Leuchtdauer: Max. 17 h, min. 4 h, abhängig von der Lichtstufe. Extrem sparsam: Hochleistungs-CREE-LED. Kopf Ø 4,5 cm, mit Wegrollschutz, Linse aus hochwertigem, glasklarenKunststoff. Reflektoröffnung Ø 3 cm. Robuste Gehäuse-Konstruktion, Aluminium mattschwarz eloxiert,korrosionsbeständig. Durchdacht: Gehäuse mit rutschhemmender Struktur für sicheren Griff, Ø 3,1 cm. Praktisch: Stand- und Handlampe, kann auf ebenem Untergrund, z. B. alsTischbeleuchtung, aufgestellt werden. Einhändige Bedienung der Lichtstufen: Gummierter Druckknopf vorne seitlich. Schnelle und bequeme Verstellung des Lichtkegels durch Verschieben desReflektors nach vorne oder hinten. Bitte beachten: Sicherheitshinweise zu MAUL Taschenlampen unter Downloads. Kompetent: Qualität von MAUL, dem Markenunternehmen mit über 20 JahrenErfahrung in der Leuchtenherstellung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Verstellbarer Lichtkegel (Zoom-Funktion) für gestreutes Nahlicht oder konzentriertes Fernlicht. 3 Stufen: hoch (100%), niedrig (30%), Stoboskoplicht. Tageslichtweiß, Leuchtweite bis zu 196 m. Robustes Gehäuse aus Aluminium, korrossionsbeständig.
Breite:
45
Farbe:
schwarz
Höhe:
45
Werkstoff:
Aluminium
Nettogewicht:
217
Länge:
210
Ausführung des Leuchtmittels:
eingeb. CREE-LED
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Lampenleistung:
5
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Lichtstrom:
106
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Taschenlampe MAULkronos M
Farbe des Gehäuses:
schwarz
max. zulässige Leistung:
5
Art des Leuchtmittels:
CREE LED
Benennung der Batterie:
1,5 V Batterien (Typ C)
Anzahl der Batterien/Akkus:
2
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Leistungsaufnahme:
5
Verwendungsdauer:
17
Schutzart IP:
IPX4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
50
€ 4,95*
ab € 16,47*
€ 23,77*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 17,51*
€ 25,28*
€ 4,30*
ab € 26,07*
€ 36,59*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.