Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-8180123 Herst.-Nr.: 8180123 EAN/GTIN: 4002390080972 |
| | |
|
| | |
| Akku LED-Leuchte MAULseven colour vario. Leuchtenkopf beweglich. Farbe des Leuchtenkopf: touch of rose/weiß. Ausführung des Leuchtmittels: LED-Platine. Max. zul. Leistung: 3 W. Sockelausführung: Anschlussklemmen. Werkstoff: Kunststoff. Höhe Arbeitsstellung: 27,2 cm. Armlänge oben/unten: 25,3 cm. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 6,2 x 5 cm. Kabellänge: 0,94 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: G (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: touch of rose. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Netzunabhängiger Akkubetrieb (Laufzeit ca. 2 Stunden, Ladezeit ca. 4 Stunden). Farbtemperatur je Lichtquelle 3000 - 5700 Kelvin | Farbe: | touch of rose | Werkstoff: | Kunststoff | Leuchtenkopf beweglich: | Ja | Farbe des Leuchtenkopf: | touch of rose/weiß | Ausführung des Leuchtmittels: | LED-Platine | Helligkeit einstellbar: | Nein | Sockelausführung: | Anschlussklemmen | Arm beweglich: | Nein | Armlänge oben: | 25,3 | Tischklemme vorhanden: | Nein | Kabellänge: | 0,94 | Breite des Leuchtenfußes: | 6,2 | Länge des Leuchtenfußes: | 5 | Zertifikat/Zulassung: | Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: G (Spektrum A bis G) | Herstellerprodukttyp: | colour vario | Herstellerproduktbezeichnung: | Akku LED-Leuchte MAULseven | Höhe der Arbeitsstellung: | 27,2 | max. zulässige Leistung: | 3 | USB-Anschluss vorhanden: | Ja | Gewichteter Energieverbrauch: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,29* | € 30,34* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 22,70* | € 32,31* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,89* | € 69,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|