Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6519882 Herst.-Nr.: 6519882 EAN/GTIN: 4002390029858 |
| |
|
| | |
| - Ideal für magnethaftende Flächen
- Kunststoffrahmen mit transparenter Abdeckung
- Kartoneinlage beidseitig weiß, 7,5 x 2 cm
- Größe 8 x 2,5 cm
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Ideal für Infobaord (6490284) oder andere magnethaftende Flächen. Kunststoffrahmen mit transparenter Abdeckung. Kartoneinlage beidseitig weiß, 7,5 x 2 cm | Breite: | 80 | Farbe: | grau | Höhe: | 2,5 | Werkstoff: | Kunststoff, Kartoneinlage | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 10 Stück | beschriftbar: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Magnetschild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,22* | € 10,78* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 7,66* | € 11,43* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,36* | € 14,59* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 11,09* | € 17,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,722* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|