Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschild


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung inkl. Beschriftungsbeispiel
Zeigt Produkt in Einzelabbildung inkl. Beschriftungsbeispiel
Zeigt Produkt in Einzelabbildung inkl. Beschriftungsbeispiel
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6519882
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6519882
EAN/GTIN:
     4002390029858
Suchbegriffe:
Magnet Schild
Magnet Schilder
Magnetschilder
magnetschilder grau
  • Ideal für magnethaftende Flächen
  • Kunststoffrahmen mit transparenter Abdeckung
  • Kartoneinlage beidseitig weiß, 7,5 x 2 cm
  • Größe 8 x 2,5 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für Infobaord (6490284) oder andere magnethaftende Flächen. Kunststoffrahmen mit transparenter Abdeckung. Kartoneinlage beidseitig weiß, 7,5 x 2 cm
Breite:
80
Farbe:
grau
Höhe:
2,5
Werkstoff:
Kunststoff, Kartoneinlage
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10 Stück
beschriftbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Magnetschild
Weitere Suchbegriffe: magnet schild, magnetschilder maul
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.