Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6386809 Herst.-Nr.: 6386809 EAN/GTIN: 4002390023566 |
| |
|
| | |
| - Zur Grundreinigung von Whiteboards
- Flasche mit Zerstäuber
- 250 ml
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Zur Grundreinigung von Whiteboards | Werkstoff: | Kunststoff | nachfüllbar: | Ja | Ausführung des Behälters: | Pumpsprayflasche mit Zerstäuber | Ausführung des Reinigungsproduktes: | Spray | schnelltrocknend: | Nein | Inhalt Spray: | 250 | Herstellerproduktbezeichnung: | Whiteboardreiniger | Ausführung des Inhalts Set: | 1 Flasche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,82* | € 7,86* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,07* | € 8,20* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 8,66* | € 13,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,25 Liter (ab € 19,28* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|