Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6372082 Herst.-Nr.: 6372082 EAN/GTIN: 4002390052092 |
| |
|
| | |
| - Der Klassiker für Preisbewusste
- Leicht zu tragen: Bei Nichtverwendung zusammenklappen und platzsparend verstauen
- Stabil: Dreibeingestell aus grau gepulvertem Stahl-Rundrohr, Ø ca. 22 mm
- Variabel: Tafel, 66 x 97 cm, stufenlos höhenverstellbar von 110 cm (untere Position) bis 186 cm (obere Position). Arretierung mittels Schrauben
- Arbeiten im Stehen oder Sitzen, z. B. auch für Rollstuhlfahrer oder Kinder oder aber platzsparend auf den Tisch stellen
- Flexibel: Blockhalter, horizontal einzeln verschiebbar für alle handelsüblichen Blockformate (Block Art.-Nr. 638 78 02)
- Abdeckklappe mit Griffmulde aus bruchsicherem Kunststoff
- Großzügig: Ablageschale über die gesamte Breite aus bruchsicherem Kunststoff für Flipchartzubehör, Marker etc.
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
- 3fach-Nutzen: Tafel magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar, aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech
" Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar. Höhenverstellbar 110-186 cm. Stabiles Dreibeingestell aus Rundrohr. Ablegeschale und Abdeckklappe aus bruchsicherem Kunststoff. Abdeckklappe mit Griffmulde. Horizontal einzel verschiebbare Blockhalter | Farbe: | grau | Werkstoff: | WPA010;;Stahlblech kunststoffbeschichtet | Verpackung: | Karton | Ablageschale vorhanden: | Ja | Breite der Tafel: | 66 | Höhe der Tafel: | 97 | Masse Gewicht: | 10,2 | Typbezeichnung der Stativform: | Dreibeinstativ | Gesamthöhe: | 186 | Abmessung der Standfläche: | 89 x 92 cm | Ausführung der Höhenverstellung: | stufenlos mittels Schrauben | Farbe des Gestells: | silber | Herstellerprodukttyp: | Dreibein | Herstellerproduktbezeichnung: | Flipchart MAULstandard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockhalterung(Flipchart), Flipchart-Blockhalter, Flipchartblock-Halter, Flipchartblockhalter, Whiteboardblockhalter, Fahrgestell(Flipchart), Tafel-Fahrgestell, Tafel-Stativ, Tafelfahrgestell, Tafelstativ, flipchart blockhalter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 51,76* | € 69,67* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,82* | € 69,67* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,03* | € 72,73* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,55* | € 79,83* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 64,97* | € 87,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|