Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6371682 Herst.-Nr.: 6371682 EAN/GTIN: 4002390058216 |
| |
|
| | |
| - Der Klassiker für Preisbewusste
- Leicht zu tragen: Bei Nichtverwendung zusammenklappen und platzsparend verstauen
- Stabil: Dreibeingestell aus grau gepulvertem Stahl-Rundrohr, Ø ca. 22 mm
- Variabel: Tafel, 66 x 97 cm, stufenlos höhenverstellbar von 110 cm (untere Position) bis 186 cm (obere Position). Arretierung mittels Schrauben
- Arbeiten im Stehen oder Sitzen, z. B. auch für Rollstuhlfahrer oder Kinder oder aber platzsparend auf den Tisch stellen
- Flexibel: Blockhalter, horizontal einzeln verschiebbar für alle handelsüblichen Blockformate (Block Art.-Nr. 638 78 02)
- Abdeckklappe mit Griffmulde aus bruchsicherem Kunststoff
- Großzügig: Ablageschale über die gesamte Breite aus bruchsicherem Kunststoff für Flipchartzubehör, Marker etc.
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
- Tafel melaminharzbeschichtet
" Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Höhenverstellbar 110-186 cm. Stabiles Dreibeingestell aus Rundrohr. Ablegeschale und Abdeckklappe aus bruchsicherem Kunststoff. Abdeckklappe mit Griffmulde. Horizontal einzel verschiebbare Blockhalter | Farbe: | grau | Werkstoff: | Rundrohr;;Melaminharzplatte;;WAA113 | Verpackung: | Karton | Ablageschale vorhanden: | Ja | Breite der Tafel: | 66 | Höhe der Tafel: | 97 | Masse Gewicht: | 8,36 | Typbezeichnung der Stativform: | Dreibeinstativ | Gesamthöhe: | 186 | Abmessung der Standfläche: | 89 x 92 cm | Ausführung der Höhenverstellung: | stufenlos mittels Schrauben | Farbe des Gestells: | silber | Herstellerprodukttyp: | Dreibein melamin | Herstellerproduktbezeichnung: | Flipchart MAULstandard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 40,59* | € 54,53* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,22* | € 56,32* | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,04* | € 60,58* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 53,13* | € 70,69* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,06* | € 70,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|