Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6245802 Herst.-Nr.: 6245802 EAN/GTIN: 4002390077187 |
| |
|
| | |
| - Bequem: Befestigung der Information durch Einschieben von unten
- Sicher: Fester Halt durch drei Gummilippen, Belastbarkeit 4 kg/100 cm
- Leistungsstark: Für Papier ab 80 g/m² bis zu Kartons von 2 mm Dicke
- Leichte Montage: Aufhänger an die Wand schrauben und die Leiste einfach einklicken
- Dezent, dauerhaft und bequem: Zum Anbringen von Informationen im Sichtbereich, z. B. Zeichnungen, Erinnerungszettel, Pläne, wechselnde Aushänge oder Poster
- So geht´s: Klemmgut von unten in die Öffnung schieben und loslassen, inkl. Einführhilfe, Vorlage hält fest
- Praktisch: Befestigung einzeln oder verlängerbar durch Aneinanderreihen
- Flache Bauhöhe
- Im Büro, in der Werkstatt, in Schule und Kindergarten, zu Hause, an Wänden, Schränken, Türen
- Länge individuell kürzbar mit Handmetallsäge
- Inklusive Montagematerial und Endkappen
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Informationen sichtbar machen. Klemmgut kann einfach eingeschoben werden. Fester Halt durch 3 Gummilippen. Breite 5 cm. Länge indiiduell kürzbar. Aufhänger an die Wand schrauben und die Leiste einklicken. Inkl. Montagematerial | Breite: | 50 | Farbe: | weiß | Höhe: | 1,1 | Werkstoff: | Aluminium | max. Anzahl der Blätter: | 0 | Länge: | 100 | höhenverstellbar: | Nein | selbstklebend: | Nein | Art der Papierbefestigung: | Klemmschiene | Anzahl der Arme: | 0 | Herstellerproduktbezeichnung: | Klemmleiste MAULgrip |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Plakat-Klemmschienen, Plakatklemmschienen, Plakatschienen, Poster-Klemmschienen, Posterklemmschienen, Posterschienen, Präsentations-Klemmschiene, Wand-Klemmleiste, Wand-Klemmschiene, Wandklemmleiste, Wandklemmschiene, magnet-board maul, magnet board, wand-klemmschiene 1000mm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,16* | € 23,37* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 17,29* | € 24,92* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 20,75* | € 29,79* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 24,91* | € 34,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 31,15* | € 42,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 16,16* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|