Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste MAULexpress


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Deko
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Deko
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Deko
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-6245502
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6245502
EAN/GTIN:
     4002390030922
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Bequem: Klemmgut von unten einschieben
  • Für Preisbewusste
  • Für wechselnde Informationen: Raumbelegung, Maschinendaten, Speisekarten uvm.
  • Leichte Montage: Zum Ausgleich von Wand-Unebenheiten mit Selbstklebe- Polsterschaum versehen, nicht rückstandsfrei wieder ablösbar
  • Aus bruchfestem Kunststoff
  • Dezent, dauerhaft und preiswert: Zum Anbringen von Informationen im Sichtbereich, z. B. Zeichnungen, Erinnerungszettel, Pläne, Fotos oder Poster
  • Praktisch: Befestigung einzeln oder verlängerbar durch Aneinanderreihen zu Sichtbändern
  • Im Büro, in der Werkstatt, in Flur, Küche oder Kinderzimmer
  • Bedingt geeignet für Rauputz oder Raufaser Tapete mit grobkörniger Struktur und gestrichene Untergründe
  • Untergrund muss sauber und staubfrei sein
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Informationen sichtbar machen. Klemmgut kann einfach eingeschoben werden. Breite 3 cm. Selbstklebend
Breite:
28
Farbe:
weiß
Höhe:
0,7
Werkstoff:
Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
0
Länge:
50
höhenverstellbar:
Nein
selbstklebend:
Ja
Art der Papierbefestigung:
Klemmschiene
Anzahl der Arme:
0
Herstellerprodukttyp:
selstklebend
Herstellerproduktbezeichnung:
Wandklemmschiene MAULexpress
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
50
1
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 5,69*
10 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 3,50*
€ 6,03*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 4,20*
€ 7,07*
4 Tage
unbekannt
3
€ 4,50*
ab € 4,38*
€ 7,50*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Meter (ab € 6,58* pro Meter)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.