Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferroband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-6210102
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6210102
EAN/GTIN:
     4002390036115
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
  • Zur Befestigung von Informationen mit Magneten
  • Extra lang: Magnethaft-Wandleiste in Rollenform, von Wand zu Wand und um die Ecke verlegbar
  • Individuell: Mit normaler Schere Länge nach Wunsch einfach abschneiden
  • In Kindergärten, Schulen, Besprechungsräumen, Galerien oder Werbeagenturen uvm.
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Leichte Montage ohne Bohren: Zum Ausgleich von Wand-Unebenheiten vollflächig mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen, nicht rückstandsfrei wieder ablösbar
  • Kratzfest: Weißlackiertes Stahlfeinblech, Materialdicke 0,13 mm
  • Dezent, dauerhaft und preiswert: Zum Anbringen von Informationen im Sichtbereich, z. B. Zeichnungen, Erinnerungszettel, Pläne, Fotos oder Poster
  • Praktisch: Befestigung einzeln oder verlängerbar durch Aneinanderreihen zu Sichtbändern
  • Bedingt geeignet für Rauputz oder Raufaser Tapete mit grobkörniger Struktur und gestrichene Untergründe
  • Untergrund muss sauber und staubfrei sein
  • Magnete nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Befestigung einzeln oder Aneinanderreihung zu Sichtbändern. Von Wand zu Wand und um die Ecke verlegbar. Mit Schere Länge individuell abschneiden. Speziallackierte Oberfläche. Zum Ausgleich von Wand-Unebenheiten mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen
Breite:
3,5
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahlblech
Lieferumfang:
1 Leiste
beschriftbar:
Nein
Länge:
100
selbstklebend:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Ferroband
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
1 Leiste
min. Dicke:
0,2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
50
1
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 4,67*
9 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 3,07*
€ 4,96*
8 Tage
unbekannt
3
€ 4,50*
ab € 3,46667*
€ 5,90*
13 Tage
21
1
Frei Haus
ab € 14,82*
€ 21,21*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.