Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-4412090 Herst.-Nr.: 4412090 EAN/GTIN: 4002390005760 |
| |
|
| | |
| - Exklusives Design
- Für Schalter und Büros mit Publikumsverkehr, in Banken und Behörden
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Sicherer Stand
- Dokumentenechte Mine, austauschbar
- Fuß aus bruchsicherem Kunststoff
- Rutschfest durch Schaumstoffboden
- Schreibfarbe schwarz, Strichstärke M, ca. 0,4 mm
- Mine, Typ A2, ISO 12757/2
- Stabile Kugelkette, Länge 40 cm
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Sicherer Stand. Stabile Kugelkette. Dokumentenechte Mine. Rutschfest durch Schaumstoffboden Edles Design | Breite: | 140 | Farbe: | schwarz | Höhe: | 150 | Tiefe: | 140 | Werkstoff: | Kunststoff | Anzahl der Stifthalterungen: | 1 | Anbindung für Stift vorhanden: | Ja | Länge der Anbindung: | 400 | Herstellerprodukttyp: | exklusive | Herstellerproduktbezeichnung: | Kuliständer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,78* | € 18,76* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 13,65* | € 19,79* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,32* | € 21,37* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 16,25* | € 24,46* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 17,04* | € 25,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|