Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-4117625.ECO Herst.-Nr.: 4117625.ECO EAN/GTIN: 4002390087544 |
| |
|
| | |
| - greener@work: Zu über 85% aus recyceltem Kunststoff (Post Consumer Material)
- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel"
- Made in Germany: Nachhaltig und sozial verträglich gefertigt
- Das Original von MAUL. Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion
- Sorgt für Ordnung im Büro und im Privatbereich
- Bequemer Zugriff: 6 großzügige, staffelartig ausgelegte Einzelbehälter inklusive Kartenständer/Zettelfach/Handyfach
- Für den Schreibtisch, in der Küche, in der Werkstatt, für Kosmetikzubehör
- Elegante Formgebung, hochwertiges Material
- Oberfläche matt
- Garantie 3 Jahre
- Ø 14 cm, Höhe 12,5 cm
- Verschiedene Behältergrößen des Stiftehalters bieten Platz für Kleinteile wie Büroklammern oder Pins aber auch Schreibgeräte, Radiergummi, Klebstoff, Scheren, Lineal, Pinsel
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | 6 großzügige, staffelartig ausgelegte Einzelbehälter. Oberfläche matt. greener@work: Zu über 85% aus recyceltem Kunststoff (Post Consumer Material). Nachhaltig und sozial verträglich gefertigt | Breite: | 140 | Farbe: | rot | Höhe: | 125 | Tiefe: | 140 | Werkstoff: | Bruchsicherer Kunststoff (Post Consumer Material) | Anzahl der Fächer: | 6 | Durchmesser: | 140 | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Herstellerprodukttyp: | MAULrundbox Recycling | Herstellerproduktbezeichnung: | Schreibtischorganizer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, stiftehalter acryl maul, schreibtisch organizer, acryl schreibtisch-organizer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,02* | € 9,40* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,39* | € 9,95* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 7,27* | € 11,54* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 10,28* | € 15,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|