Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-3209090 Herst.-Nr.: 3209090 EAN/GTIN: 4002390001847 |
| |
|
| | |
| - Aus bruchsicherem Kunststoff
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Für Zettelspießer 320 19 | Farbe: | schwarz | Höhe: | 25 | Werkstoff: | Kunststoff | Durchmesser: | 28 | Schutzkappe vorhanden: | Ja | Herstellerprodukttyp: | für Zettelspießer | Herstellerproduktbezeichnung: | Schutzknopf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,58* | € 0,97* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,61* | € 1,02* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,82* | € 2,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|