Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelspießer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-3201190
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     3201190
EAN/GTIN:
     4002390015363
Suchbegriffe:
Zettelspieß
Zettelspießer
maul zettelspießer
zettelspieß
  • Ideal für Kassen- und Thekenbereich
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Fuß pulverbeschichtet
  • Nadel aus rostfreiem Edelstahl
  • Ø 8,5 cm, Höhe 17 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für Kassen- und Thekenbereich. Fuß pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Höhe:
170
Werkstoff:
Fuß aus Metall, Nadel Edelstahl
Durchmesser:
85
Schutzkappe vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Zettelspießer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
100
10
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 4,05*
11 Tage
27
10
€ 5,87*
ab € 3,04*
€ 4,17*
10
€ 5,50*
ab € 3,49*
€ 4,95*
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 4,084*
€ 5,713*
1 Tag
39
1
€ 4,99*
ab € 3,68*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.