Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-2391870 Herst.-Nr.: 2391870 EAN/GTIN: 4002390069601 |
| |
|
| | |
| - Stabile Platte aus Hartfaser-Holz
- Oberfläche der Platte unbehandelt für eine naturbelassene Optik
- Kräftig: Flache Bügelklemme mit Griffmulde
- Schonend: Ecken abgerundet und Bügelklemme mit schützenden Kunststoff-Ecken
- Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
- Klemmweite ca. 0,8 cm
- Plattenstärke 0,3 cm
- Recycelbar
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | A5-Format. Ecken abgerundet. Flache Bügelklemme. Auch zum Aufhängen. Plattenstärke 3 mm | Breite: | 160 | Farbe: | holz | Höhe: | 240 | Werkstoff: | Hartfaser-Holz | max. Anzahl der Blätter: | 80 | Verwendung für Papiergrößen: | A5 | max. Klemmdicke: | 8 | Material der Klemme: | Metall | Herstellerprodukttyp: | MAULbasic | Herstellerproduktbezeichnung: | Klemmbrett | min. Dicke: | 15 | Anordnung der Lage Klemme: | kurze Seite | Farbe der Klemme: | hellsilber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 0,97* | € 1,82* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 0,97* | € 1,84* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,00* | € 1,92* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,50* | € 3,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|