Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett MAULbasic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2391870
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2391870
EAN/GTIN:
     4002390069601
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Stabile Platte aus Hartfaser-Holz
  • Oberfläche der Platte unbehandelt für eine naturbelassene Optik
  • Kräftig: Flache Bügelklemme mit Griffmulde
  • Schonend: Ecken abgerundet und Bügelklemme mit schützenden Kunststoff-Ecken
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
  • Klemmweite ca. 0,8 cm
  • Plattenstärke 0,3 cm
  • Recycelbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
A5-Format. Ecken abgerundet. Flache Bügelklemme. Auch zum Aufhängen. Plattenstärke 3 mm
Breite:
160
Farbe:
holz
Höhe:
240
Werkstoff:
Hartfaser-Holz
max. Anzahl der Blätter:
80
Verwendung für Papiergrößen:
A5
max. Klemmdicke:
8
Material der Klemme:
Metall
Herstellerprodukttyp:
MAULbasic
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett
min. Dicke:
15
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
hellsilber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.