Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-2391770 Herst.-Nr.: 2391770 EAN/GTIN: 4002390069632 |
| |
|
| | |
| - Stabile Design-Schreibplatte aus Hartfaser-Holz mit Nostalgie-Klemmer
- Ideal auch für Bewirtungsbelege
- Retro-Klemmer verchromt, aus stabilem Stahl mit kräftiger Metallfeder
- Komfortabel: Papieranschlag oben
- Trend-Design für Preisbewusste
- Oberfläche der Platte unbehandelt für eine naturbelassene Optik
- Praktisch: Auch zum Aufhängen mit Aufhängeöse
- Schonend: Ecken abgerundet
- Klemmweite ca. 1,5 cm, Plattenstärke 0,3 cm
- Recycelbar
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit Nostalgie-Klemmer. Ideal für Bewirtungsbelege. Klemmer mit Papieranschlag. Ecken abgerundet. Flache Bügelklemme. Auch zum Aufhängen. Plattenstärke 3 mm. Format: 28 x 11,2 cm. Recycelbar | Breite: | 115 | Farbe: | holz | Höhe: | 280 | Werkstoff: | Hartfaser-Holz | max. Anzahl der Blätter: | 150 | Verwendung für Papiergrößen: | 28 x 11,2 cm | max. Klemmdicke: | 15 | Material der Klemme: | Metall verchromt | Herstellerproduktbezeichnung: | Klemmbrett MAULbill | min. Dicke: | 30 | Anordnung der Lage Klemme: | kurze Seite | Farbe der Klemme: | hellsilber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenhalter, Blockklemme, Clipboard, Klemm-Brett, Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, maul clipboard holz, bewirtungsbelege, maul dokumentenhalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,40* | € 2,60* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,47* | € 2,76* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,86* | € 3,48* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,22* | € 3,97* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,18* | € 4,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|