Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett MAULbill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2391770
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2391770
EAN/GTIN:
     4002390069632
Suchbegriffe:
Bewirtungsbelege
Bewirtungskostenbeleg
Bewirtungsnachweis
Bewirtungsspesennachweis
  • Stabile Design-Schreibplatte aus Hartfaser-Holz mit Nostalgie-Klemmer
  • Ideal auch für Bewirtungsbelege
  • Retro-Klemmer verchromt, aus stabilem Stahl mit kräftiger Metallfeder
  • Komfortabel: Papieranschlag oben
  • Trend-Design für Preisbewusste
  • Oberfläche der Platte unbehandelt für eine naturbelassene Optik
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen mit Aufhängeöse
  • Schonend: Ecken abgerundet
  • Klemmweite ca. 1,5 cm, Plattenstärke 0,3 cm
  • Recycelbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Nostalgie-Klemmer. Ideal für Bewirtungsbelege. Klemmer mit Papieranschlag. Ecken abgerundet. Flache Bügelklemme. Auch zum Aufhängen. Plattenstärke 3 mm. Format: 28 x 11,2 cm. Recycelbar
Breite:
115
Farbe:
holz
Höhe:
280
Werkstoff:
Hartfaser-Holz
max. Anzahl der Blätter:
150
Verwendung für Papiergrößen:
28 x 11,2 cm
max. Klemmdicke:
15
Material der Klemme:
Metall verchromt
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett MAULbill
min. Dicke:
30
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
hellsilber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.