Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-2340390 Herst.-Nr.: 2340390 EAN/GTIN: 4002390043045 |
| |
|
| | |
| - Die Kunststoff-Schreibplatte für Preisbewusste
- Vielfältig: Verschiedene Farben und Formate zur Auswahl
- Klemmer kurze oder lange Seite
- Grifffreundlich: Bügelklemme mit schützenden Kunststoff-Ecken (234 03, 234 04, 234 05)
- Robust: Platte aus Kunststoff, recycelbar
- Kräftig: Flache Bügelklemme mit Griffmulde
- Praktisch: Auch zum Aufhängen
- Klemmweite ca. 0,8 cm, Plattenstärke 0,3 cm
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | A5-Format. Auch zum Aufhängen. Plattenstärke 3 mm | Breite: | 152 | Farbe: | schwarz | Höhe: | 228 | Werkstoff: | Kunststoff | Garantie gewährt: | Ja | Garantiedauer: | 2 Jahre | max. Anzahl der Blätter: | 80 | Verwendung für Papiergrößen: | A5 | Stärke: | 15 | max. Klemmdicke: | 8 | Anordnung der Lage der Klemme: | kurze Seite | Farbe der Klemmen: | hellsilber | Material der Klemme: | Metall verchromt | Herstellerprodukttyp: | Kunststoff mit Bügelklemme | Herstellerproduktbezeichnung: | Klemmbrett | min. Dicke: | 15 | Anordnung der Lage Klemme: | kurze Seite | Farbe der Klemme: | hellsilber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,24* | € 3,16* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,42* | € 3,47* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,75* | € 3,91* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 4,50* | ab € 2,79* | € 4,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,16* | € 5,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|