Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2340390 Herst.-Nr.: 2340390 EAN/GTIN: 4002390043045 |
| |
|
| | |
| - Klemmbrett (Büro) Schreibplatte Kunststoff mit Bügelklemme
- Werkstoff: Kunststoff
- Ausführung Klemme: kurze Seite, Metall, 10 mm, vernickelt
- A5-Format. Auch zum Aufhängen. Plattenstärke 3 mm
- Größe (B x H): 160 x 240 mm
- Stärke: 15 mm
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | hoch | Breite: | 160 mm | Bruttogewicht: | 0.129 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | für Format: | A5 | Höhe: | 240 mm | Marke: | Maul | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,24* | € 3,16* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,42* | € 3,47* | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,75* | € 3,91* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 4,50* | ab € 2,79* | € 4,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,16* | € 5,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|