Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett mit Folienüberzug, quer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-2336790
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2336790
EAN/GTIN:
     4002390052054
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Für Preisbewusste
  • Platte aus Karton mit Folienüberzug
  • Kräftig: Flache, verchromte Bügelklemme mit Griffmulde
  • Umweltschonend, da unverpackt mit Papiereinleger, recycelbar, frei von Kunststoff
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
  • Klemmweite ca. 0,8 cm
  • Plattenstärke 0,4 cm
"
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Format A3. Flache, Bügelklemme. Auch zum Aufhängen
Breite:
451
Farbe:
schwarz
Höhe:
346
Werkstoff:
Karton mit Folienüberzug
max. Anzahl der Blätter:
80
Verwendung für Papiergrößen:
A3
max. Klemmdicke:
8
Material der Klemme:
Metall verchromt
Herstellerprodukttyp:
mit Folienüberzug, quer
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett
min. Dicke:
15
Anordnung der Lage Klemme:
lange Seite
Farbe der Klemme:
hellsilber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
50
12
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 4,46*
10 Tage
50
12
€ 5,87*
ab € 3,36*
€ 4,72*
1
€ 5,50*
ab € 4,05*
€ 7,86*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 53,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.