Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2336790 Herst.-Nr.: 2336790 EAN/GTIN: 4002390052054 |
| |
|
| | |
| - Klemmbrett (Büro) Schreibplatte mit Folienüberzug, quer
- Werkstoff: Karton mit Folienüberzug
- Ausführung Klemme: lange Seite, Metall, 8 mm, nickel
- Flache, vernickelte Bügelklemme, mit Stifteschlaufe, auch zum Aufhängen
- Größe (B x H): 450 x 330 mm
- Stärke: 14 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | quer | Breite: | 450 mm | Bruttogewicht: | 0.379 kg | Deckel: | nein | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | für Format: | A3 quer | Höhe: | 330 mm | Marke: | Maul | Material: | Kunststoff | Produktbreite: | 45 cm | Produkthöhe: | 33 cm | Tiefe: | 14 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,20* | € 4,39* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 3,37* | € 4,65* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,04* | € 7,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 55,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|