Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-1959305 Herst.-Nr.: 1959305 EAN/GTIN: 4002390026741 |
| |
|
| | |
| - Elegantes, hochwertiges Acryl, harmonisch in jeder Umgebung
- Stabil: In einem Stück gespritzt
- Stempel hängen immer am selben Platz, das Suchen entfällt
- Transparente Standnoppen
- Aus bestem, glasklaren Acryl, extrastarke Materialdicke von 4 mm
- Edel: Hochwertige Glanz-Oberfläche
- Öffnung der Stempelaufnahme Ø 1,7 cm
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Stabil: in einem Stück gespritzt. Inklusive Haftnoppen. Materialstärke 0,4 cm | Breite: | 155 | Farbe: | glasklar | Höhe: | 70 | Tiefe: | 64 | Werkstoff: | Acryl | Anzahl der Etagen: | 1 | Anzahl der Stempel: | 4 | drehbar: | Nein | Form: | eckig | Herstellerproduktbezeichnung: | Acryl-Stempelträger |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,45* | € 7,24* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,68* | € 7,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,49* | € 8,62* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,54* | € 9,62* | | | | | 9 Tage | | | 3 | | € 4,50* | ab € 5,67* | € 9,64334* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|