Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl-Stifteköcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-1955105
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1955105
EAN/GTIN:
     4002390062114
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • Für Stifte, Brieföffner, Scheren und andere Schreibgeräte
  • Hochwertiges Acryl für lange Lebensdauer und hohe Stabilität
  • Mit 5 Röhren zum besseren Finden der Stifte
  • Von jeder Seite attraktiv
  • Glasklar, transparent und elegant
  • Aus hochwertigem Acryl
  • Harmonisch in jeder Schreibtisch-Umgebung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Stifte, Brieföffner, Scheren etc. Von Hochwertiges Acryl für lange Lebensdauer und hohe Stabilität
Breite:
100
Farbe:
glasklar
Höhe:
100
Tiefe:
100
Werkstoff:
Acryl
Anzahl der Fächer:
5
Durchmesser:
115
Herstellerproduktbezeichnung:
Acryl-Stifteköcher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
50
€ 4,95*
ab € 5,43*
€ 8,70*
11 Tage
50
€ 5,87*
ab € 5,75*
€ 9,09*
2 Tage
12
€ 5,49*
ab € 7,01*
€ 10,79*
4 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 9,58*
€ 14,46*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.