Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-1950405 Herst.-Nr.: 1950405 EAN/GTIN: 4002390067454 |
| |
|
| | |
| - Geschlossenes Ablagesystem zum Schutz der Unterlagen
- Für DIN A4-Formate
- Elegant für den Schreibtisch oder das Sideboard
- Praktisch: Öffnen der Laden von vorne mit Griffloch
- Sehr standsicher und stabil, aus hochwertigem Acryl
- Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität
- Einzeln verwendbar oder stapelbar
- Glasklar, transparent und elegant
- Harmonisch in jeder Schreibtisch-Umgebung
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität. Geschlossenes Ablagesystem zum Schutz der Unterlagen | Breite: | 240 | Höhe: | 135 | Tiefe: | 320 | Werkstoff: | Acryl | Beschriftungsfeld vorhanden: | Nein | Packungsmenge: | 1 | Verpackung: | Karton | stapelbar: | Ja | Anzahl der Schubfächer: | 3 | Ausführung des Öffnungszustandes: | geschlossen | Auszugsperre vorhanden: | Nein | Griffloch/Griffmulde vorhanden: | Ja | Farbe der Schublade: | glasklar | Herstellerproduktbezeichnung: | Schubladenbox Acryl | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 | Farbe des Gehäuses: | glasklar |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,26* | € 60,85* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 48,46* | € 64,36* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,24* | € 78,38* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 58,54* | € 80,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|