Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL1950405 Herst.-Nr.: 1950405 EAN/GTIN: 4002390067454 |
| |
|
| | |
| - Schubladenbox Acryl
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Anzahl der Schubfächer: 3 Stück
- Ausführung des Öffnungszustandes: geschlossen
- Ausführung: Griffloch/Griffmulde vorhanden, stapelbar
- Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität. Geschlossenes Ablagesystem zum Schutz der Unterlagen
- Werkstoff: Acryl
- Größe (B x H x T): 240 x 135 x 320 mm
- Farbe/Farbe der Schublade: glasklar/glasklar
- Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schubfächer: | 3 | Anzahl der Schubladenhöhen: | 1 | Art der Schubladenfront: | geschlossen | Auszugssperre vorhanden: | ja | Beschriftungsfeld vorhanden: | nein | Breite: | 240 mm | Bruttogewicht: | 0.00321 kg | Farbe: | glasklar | Farbe der Schublade: | glasklar | Farbe des Gehäuses: | glasklar | für Format: | A4 | Gehäusefarbe: | glasklar | Greifausschnitt vorhanden: | ja | Höhe: | 135 mm | Höhe der Schublade: | 43 mm | Marke: | Maul | Material: | Acryl | stapelbar: | ja | Tiefe: | 320 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablage, Ablagekorb, Acryl, Acryl-Box, AcrylBox, Box, Box19504, Briefablage, Briefablagekasten, Kosmetik, Kosmetik-Box19504, KosmetikBox19504, Postablage |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,28* | € 60,82* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 48,18* | € 64,21* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,33* | € 78,16* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 58,48* | € 80,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|