Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneebesen mit Eiskratzer DELUXE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneebesen mit Eiskratzer DELUXE
Schneebesen mit Eiskratzer DELUXE
Artikel-Nr.:
     109-50102025
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     89046
EAN/GTIN:
     4007138890462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
KFZ-Schneebesen
Schneebesen KFZ
Schneebesen mit Eiskratzer DELUXE
  • Anwendung: Zur Entfernung von Eis und Schnee für Vans und Kleinbusse
  • Besenbesatz ist um 360° drehbar, Teleskopstiel
  • Mit Auffangmulde für Schneematsch
  • Mit extra starken Eisbrecherzähnen
  • Material: Kunststoff, Aluminium, Softgriff
  • Länge: 60-90cm
  • Klingenbreite 14cm
  • Besenbreite: 24cm>
  • Farbe: schwarz/silber/rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP Autozubehör
18430
ab € 2,60*
Sonstiges
HP Autozubehör
18915
ab € 6,24*
Sonstiges
HP Autozubehör
18948
ab € 3,02*
Sonstiges
HP Autozubehör
18961
ab € 1,98*
Sonstiges
HP Autozubehör
18436
ab € 1,62*
Sonstiges
HP Autozubehör
18440
ab € 1,60*
Sonstiges
HP Autozubehör
18288
ab € 1,65*
Sonstiges
HP Autozubehör
18289
ab € 3,29*
Sonstiges
APA
89049
ab € 2,76*
Sonstiges
HP Autozubehör
18990
ab € 7,60*
Sonstiges
APA
37510
ab € 5,40*
Sonstiges
APA
37515
ab € 5,57*
Sonstiges
HP Autozubehör
18946
ab € 3,99*
Sonstiges
max4car
7437c
ab € 1,72*
Sonstiges
APA
89045
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.