Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbezug für Ford Connect Kastenwagen, Bj. 2003-2013, Alcanta, Einzelsitz, ohne Seitenairbag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbezug für Ford Connect Kastenwagen, Bj. 2003-2013, Alcanta, Einzelsitz, ohne Seitenairbag
Sitzbezug für Ford Connect Kastenwagen, Bj. 2003-2013, Alcanta, Einzelsitz, ohne Seitenairbag
Artikel-Nr.:
     109-39101040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Schonbezug
Sitzbezug
kastenwagen

Referenzbild. Abbildung zeigt Sitzbezüge in einem Mercedes-Benz Sprinter, Bj. ab 2006.

Sitzbezug für Ford Connect Kastenwagen, Bj. 2003-2013
Einzelsitz (Fahrer- oder Beifahrersitz) ohne Seitenairbag inkl. Kopfstützenbezug

  • passgenau durch Maßanfertigung
  • elegantes Aussehen im Alcanta-Dessin
  • hochwertige Erstausrüster-Qualität
  • Material: 100% Polyester
  • Farbe: schwarz/grau
Hinweis: Die Sitzbezüge sind für Fahrzeugsitze ohne Airbags konzipiert.
Weitere Suchbegriffe: Sitzbezüge, Schonbezüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 47,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.