Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbau-Werkzeugkasten, BxHxT: 350x650x600mm, 3-Punkt-Verriegelung mit Zylinderknebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterbau-Werkzeugkasten, BxHxT: 350x650x600mm, 3-Punkt-Verriegelung mit Zylinderknebel
Unterbau-Werkzeugkasten, BxHxT: 350x650x600mm, 3-Punkt-Verriegelung mit Zylinderknebel
Schließsystem: 3-Punkt-Verriegelung mit Zylinderschloss
Artikel-Nr.:
     109-29100029
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox

Unterbau-Werkzeugkasten, BreitexHöhexTiefe: 350x650x600mm,
3-Punkt-Verriegelung mit Zylinderknebel, Türanschlag links
  • aus Kunststoff Polyethylen (HD-PE) schwarz
  • inkl. ein Paar Halterungen, Flachstahl 40x5mm, schwarz kunststoffbeschichtet, mit Schrauben
  • Der Deckel ist mit 3 Scharnieren an den Behälter genietet.
  • Scharniere und Nieten sind aus Edelstahl (V2A).
  • Schließwinkel aus Aluminium
  • Überdrehsichere Drehriegel/Schlösser aus Messing und Zinkdruckguss
  • PE-Schlossabdeckung
Eigenschaften:
  • Als Unterfahrschutz gemäß Richtlinie EWG 89/297 geeignet
  • Spritzwasserdicht ohne zusätzliche Gummidichtung
  • Sortenreinheit garantiert Recyclefähigkeit
  • Im Winter kein „Verschweißen“ des Deckels mit dem Kasten durch Eis und Schnee

Weitere Informationen über die Schließmechanismen entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: Unterbaukasten, Staubox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,11*
€ 260,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,24*
€ 258,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,48*
€ 248,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,29*
€ 224,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,95*
€ 211,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 175,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.