Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbau-Werkzeugkasten, BxHxT: 350x650x600mm, 3-Punkt-Verriegelung mit Sicherheits-Drehriegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterbau-Werkzeugkasten, BxHxT: 350x650x600mm, 3-Punkt-Verriegelung mit Sicherheits-Drehriegel
Unterbau-Werkzeugkasten, BxHxT: 350x650x600mm, 3-Punkt-Verriegelung mit Sicherheits-Drehriegel
Schließsystem: 3-Punkt-Verriegelung mit Sicherheits-Drehriegel
Artikel-Nr.:
     109-29100028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
Werkzeugbox
Werkzeugkasten

Unterbau-Werkzeugkasten, BreitexHöhexTiefe: 350x650x600mm,
3-Punkt-Verriegelung mit Sicherheits-Drehriegel und Doppelbart-Schlüssel, Türanschlag links
  • aus Kunststoff Polyethylen (HD-PE) schwarz
  • inkl. ein Paar Halterungen, Flachstahl 40x5mm, schwarz kunststoffbeschichtet, mit Schrauben
  • Der Deckel ist mit 3 Scharnieren an den Behälter genietet.
  • Scharniere und Nieten sind aus Edelstahl (V2A).
  • Schließwinkel aus Aluminium
  • Überdrehsichere Drehriegel/Schlösser aus Messing und Zinkdruckguss
  • PE-Schlossabdeckung
Eigenschaften:
  • Als Unterfahrschutz gemäß Richtlinie EWG 89/297 geeignet
  • Spritzwasserdicht ohne zusätzliche Gummidichtung
  • Sortenreinheit garantiert Recyclefähigkeit
  • Im Winter kein „Verschweißen“ des Deckels mit dem Kasten durch Eis und Schnee

Weitere Informationen über die Schließmechanismen entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, werkzeugbox, Unterbaukasten, Staubox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,29*
€ 257,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,42*
€ 255,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,93*
€ 245,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,77*
€ 221,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,99*
€ 209,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 177,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.