Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwandverkleidung für Peugeot Partner, Bj. ab 2008, Radstand 2728mm, L2


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Seitenwandverkleidung für Peugeot Partner, Bj. ab 2008, Radstand 2728mm, L2
Seitenwandverkleidung für Peugeot Partner, Bj. ab 2008, Radstand 2728mm, L2
Artikel-Nr.:
     109-15101154
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Seitenwandverkleidung
kfz-seitenwandverkleidung peugeot

Referenzbild. Abbildung zeigt Seitenwandverkleidung in einem Fiat Ducato, Bj. ab 2006 mit Radstand 3000mm.

Seitenwandverkleidung für Peuegot Partner
Bj. ab 2008 (neues Modell), Radstand 2728mm, Länge 2
  • 6-teilig
  • für Modelle mit Trennwand und Schiebetür rechts
  • inkl. Hecktürverkleidungen oben
  • als Ergänzung oberhalb der halbhohen Kunststoffverkleidung
Eigenschaften:
  • Material: belastbares Furniersperrholz, 4mm dick
  • Oberfläche: Kunstharzbeschichtung (grau)
  • hochwertige Erstausrüster-Qualität
  • formgefräst und paßgenau
  • einbaufertig, inkl. Montageschrauben und -skizze
Die abgebildeten Zurrschienen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Den genauen Lieferumfang entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt.
Weitere Suchbegriffe: Seitenverkleidung, Wandverkleidung, Laderaumverkleidung, Laderaumschutz, Innenverkleidung, Holzverkleidung, Transporterwand, Holzwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,59*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 251,12*
€ 298,83
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 250,42*
€ 298,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 235,90*
€ 280,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 234,16*
€ 278,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 201,59*
€ 239,89
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 201,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.